住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン

住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン - ニッタン(NITTAN)住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン - ニッタン(NITTAN)住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン - ニッタン(NITTAN)住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン - ニッタン(NITTAN)住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン - ニッタン(NITTAN)

万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。
女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。
使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。
夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。

仕様引きひもなし付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本型式住警第26~85号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度定温式65℃相当色(本体)ホワイト感知方式熱式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10内容量1台
注意
※使用環境により電池の寿命が短くなることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63994307CRL-1A
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする