アオトプラス
紙製マスクケース
紙製のマスクケースです。
マスクを2つ折にして収納するタイプです。
人体に安全な無蛍光紙を使用しています。
用途
飲食店、ホテル、美容院などマスクを外した際に、衛生的に保管する紙製ケースです。マスクを捨てる際にも袋に入ったままで捨てられ衛生的です。
寸法(縦×横)(mm)
118×240
紙質
片艶晒クラフト
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63994806
-
ブルー
和風(男性向け)
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63994815
-
ピンク
和風(女性向け)
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません