愛和産業
ダンスーパークロスロープ(熱処理品)
高強度ポリプロピレン使用のクロスロープです
キンクしにくい為刺網などに適しております
熱処理を施すことで使用中の伸びによる網の型崩れを防ぎます
用途
刺網用(浮子側・沈子側・力糸など)、延縄など
色
グリーン
長さ(m)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
ロープ
内容量
1巻
注意
※製造上、原糸つなぎがある場合がございます
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
太さ(mm)
目付(g/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63995269
2.5mmx500m
スプール巻(紙管)
1.50(1巻)
2.5
約3.0
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63995278
3.0mmx500m
スプール巻(紙管)
1.75(1巻)
3
約3.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63995287
3.5mmx500m
スプール巻(紙管)
3.15(1巻)
3.5
約6.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63995296
4.0mmx500m
スプール巻(紙管)
3.75(1巻)
4
約7.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63995305
4.5mmx500m
ロープ巻
5.00(1巻)
4.5
約10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63995314
5.0mmx500m
ロープ巻
5.40(1巻)
5
約10.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63995323
6.0mmx500m
ロープ巻
7.00(1巻)
6
約14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください