丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2

丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 - シンワ測定丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 - シンワ測定丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 - シンワ測定丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 - シンワ測定丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 - シンワ測定丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 - シンワ測定丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 - シンワ測定

薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。

用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
測定範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6399660873541255325×275×200~15
4,950
3,398
3,738(税込)
当日出荷
6399661773542292460×275×200~30
5,180
3,500
3,850(税込)
当日出荷
6399662673543331610×275×200~45
5,520
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6399663573544375760×275×200~60
5,750
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63996644735454561060×275×200~90
6,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト 2 併用目盛 製品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする