曜日別特売

デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mm

デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mm - シンワ測定
(2件のレビュー)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。

用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)質量(g)65使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)40寸法a(mm)237本体寸法(mm)237×77×19使用温度(℃)0~40寸法e(mm)60最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60本体サイズ(mm)237×77×19寸法c(mm)16寸法g(mm)3.9オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63996653199901本0.1~1500.1-
4,010
2,998
3,298(税込)
当日出荷
7951308019990(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.1~1500.1校正企業実施校正書
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951456819990(英語版一般校正証明書付)1セット0.1~1500.1英語版校正証明書
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 機械工作時の測定
自動車・二輪車・自転車関連業

流石、測定メーカーのノギスです。
以前は格安のデジタルノギスを使っていましたが、数値が安定しなくて使いづらく、新しい物を購入しました。
今回の物はスライダーの安定度は抜群です。
スチール製のものより軽く扱いやすいです。
デジタル部も文字が大きく読みやすく満足しています。
今後、いつまで使用できるのか耐久試験を兼ねて使って行きたいと思います。

対象商品 : 63996653
2024-04-02
用途: 機械メンテナンスに
スズキマシンリエンジニアリング株式会社

諸計測に。ケースが付属していますが、ケースに入れるようにしないと壊れやすいので注意です。踏んづけると一発で壊れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする