曜日別特売
(2件のレビュー)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。

用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)270使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)60寸法a(mm)400本体寸法(mm)400×102×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)102保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)400×102×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)17保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
器差(mm)
最小表示量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63996687199971本0.01~300±0.040.01
24,780
17,980
19,778(税込)
当日出荷
7951311619997(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.01~300±0.040.01
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951460419997(英語版一般校正証明書付)1セット0.01~300±0.040.01
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894593519997(校正証明:一般)1個0.01~300±0.040.01
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7133936619093(校正証明:JCSS)1本0.01~300±0.040.01
38,780
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63996687
2022-08-01
用途: 130mm以上の寸法の測定をしたいので購入

すべりが悪い。
広げるときでも、縮めるときも、途中で引っ掛かる。
接触する部分をティッシュでふき取ると、いつまで経っても黒くなる。
切削粉がまだ残っているのか。元々寸法精度が出ていないですれるのか。
シリコン剤を塗って少し良くなったが、気に入らない。

対象商品 : 63996687
2021-08-02
用途: 木材の計測
製造業

なかなか良い使いごこちです。
大きいものも測れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする