曜日別特売

さく乳器 電動 pro personal R

さく乳器 電動 pro personal R - ピジョン

たまひよ赤ちゃんグッズ大賞2021・さく乳器部門(メーカー別)第1位!
2018年キッズデザイン賞・グッドデザイン賞をW受賞しました!
病産院モデルの吸引リズムを再現した、電動さく乳器。
その時のおっぱいの状態に合わせて様々な吸引リズムが選べるから、母乳を効率よくスムーズにさく乳できます。
おっぱいにあてているだけで、自動でさく乳ができ、手の負担も少ない電動タイプ。
長年の赤ちゃんの哺乳研究からヒントを得た「赤ちゃんここちリズム」を採用。
自然な流れでしっかり母乳がとれる「準備ステップ」と「さく乳ステップ」の2ステップ、その時のおっぱいの状態に合わせてリズムと吸引の強さが選べる3モード&6段階調節さく乳が可能。

付属品母乳実感哺乳びん(プラスチック製 160ml)、SSサイズ(丸穴)乳首付材質本体キャップ、本体、さく乳口、ボトルスタンド、フード、キャップ:ポリプロピレン、ソフトカップ、シリコーンキャップ、シリコーン弁、さく乳口パッド、乳首:シリコーンゴム、びん:ポリフェニルサルフォン(PPSU)、チューブ(コネクター含む):シリコーンゴム・ポリプロピレン、電動部:ABS樹脂など、ACアダプター:PPOなど消毒方法煮沸:○ レンジ:○ 薬液:○内容量1個
注意
※充電式バッテリー別売
※さく乳した母乳の冷凍保存(-18℃以下)には母乳フリーザーパック、冷蔵保存(4℃以下)には母乳保存用哺乳びんキャップをお使いください。
※乳首は0ヵ月の赤ちゃん向けです。
※チューブ(コネクター含む)、電動部、ACアダプターは洗浄・消毒できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63997238-
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする