アウトドアミスト 50ml

アウトドアミスト 50ml - ピジョン

「肌に塗ってしっかり対策したいけど刺激が不安、赤ちゃんの肌にやさしいものを選びたい」という方におすすめ!
新生児から大人まで使える、食品成分95%の肌にやさしい「アウトドアミスト」が新登場。
刺激になる成分を配合せず、3つの天然由来保湿成分(海藻・セージ・ハトムギ)でお肌にうるおいを与え、肌あれを防ぎます。
吸い込みが心配なママのためにほんのりとろみ付き。
肌や衣服が白くならない透明タイプ。
天然精油をブレンドしたナチュラルな香り。
低刺激・弱酸性・無添加
皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み。(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません。)

成分水、ポリソルべート80、グリセリン、BG、メンタンジオール、サガラメエキス、セージ葉エキス、ハトムギ種子エキス、キサンタンガム、クエン酸、クエン酸Na、ユーカリ葉油、ニオイテンジクアオイ油、チョウジ葉油、セイロンニッケイ樹皮油、インドレモングラス油使用方法15cm程度離して、お肌に適量をスプレーしてください。お顔に使用する場合は、適量を手に取り、塗り広げてください。服やベビーカー、空間にもご使用いただけます。有効時間約3時間(使用環境により異なります。)内容量1個(50mL)
注意
※UVケア商品との併用は可能です。UVの後にアウトドアミストをつけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63997283-
840
839
923(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする