マグマグコロン スパウト

マグマグコロン スパウト - ピジョン

マグマグコロンは、カンタンに使えて飲むことを親子で楽しめるマグのシリーズです。
お子さまの「はじめてのじぶんで」飲むを丁寧にお手伝いします。
5ヵ月頃~のスパウトは、はじめてでも飲みやすいじぶんで飲むを練習するマグです。

材質パッキン、スパウト飲み口:シリコーンゴム、ボトル、フード、キャップ、ハンドル:ポリプロピレン容量(mL)260質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×75.5×142耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20最大目盛200消毒方法煮沸:○、電子レンジ:○、薬液:○内容量1個
注意
※飲み口は母乳実感乳首(Mサイズ以上)に変えて使用が可能です。
※母乳実感哺乳びんとの互換性はありません。
※マグマグコロンシリーズはマグマグシリーズと部品同士の互換性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63997308-
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする