ピジョン
マグマグコロン スパウト 付け替え用ハンドル
マグマグコロンのボトルをスパウトボトルとして使用するためのパーツです。
材質
パッキン:シリコーンゴム/フード、キャップ、ハンドル:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
消毒方法
煮沸:○、電子レンジ:○、薬液:○
内容量
1個
注意
※スパウト(飲み口)は別売りです。
※マグマグコロンシリーズはマグマグシリーズと部品同士の互換性はありません。
※母乳実感哺乳びんとの互換性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63997353
-
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください