マグマグコロン ストロー 付け替え用ハンドル

マグマグコロン ストロー 付け替え用ハンドル - ピジョン

マグマグコロンのボトルをストローボトルとして使用するためのパーツです。

材質パッキン、ストロー飲み口:シリコーンゴム/フード、ハンドル:ポリプロピレン/ストローチューブ:ポリエチレン耐熱温度(℃)パッキン、ストロー飲み口、フード、ハンドル:120/ストローチューブ:70耐冷温度(℃)-20消毒方法煮沸:○、電子レンジ:○、薬液:○内容量1個
注意
※ストロー飲み口・フード付き
※マグマグコロンシリーズはマグマグシリーズと部品同士の互換性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63997369-
600
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする