ピジョン
マグマグコロン 替えスパウト
マグマグコロン用のスパウト(飲み口)で、1個入です。
乳首に近い太さ・カタチ・やわらかさ。クロスカットの吸い口で出る量を調節しやすい飲み口です。
材質
シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
消毒方法
煮沸:○、電子レンジ:○、薬液:○
内容量
1個
注意
※マグマグコロンシリーズはマグマグシリーズと部品同士の互換性はありません。
※母乳実感哺乳びんとの互換性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63997387
-
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください