ピジョン
マグマグコロン 替えストロー
マグマグコロンストロー用の替えストローセットです。
くわえやすい角度・カタチ・やわらかさではじめてでも飲みやすいストローです。
ストロー飲み口とストローチューブの2セット入りです。
材質
ストロー飲み口:シリコーンゴム/ストローチューブ:ポリエチレン
耐熱温度(℃)
ストロー飲み口:120/ストローチューブ:70
耐冷温度(℃)
-20
消毒方法
ストロー飲み口:煮沸:○ レンジ:○ 薬液:○/ストローチューブ:煮沸:× レンジ:× 薬液:○
内容量
1式(2セット)
注意
※マグマグコロンシリーズはマグマグシリーズと部品同士の互換性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63997396
-
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください