ピジョン
マグマグコロン 共通替えパッキン
マグマグコロン付け替え用ハンドル専用パッキンです。
スパウト、ストロー、コップに共通で使用できます。
2個入りです。
材質
パッキン:シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
消毒方法
煮沸:○、電子レンジ:○、薬液:○
内容量
1式(2個)
注意
※マグマグコロンシリーズはマグマグシリーズと部品同士の互換性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63997405
-
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください