バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定

バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 - Janis(ジャニス工業)バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 - Janis(ジャニス工業)バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 - Janis(ジャニス工業)バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 - Janis(ジャニス工業)バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 - Janis(ジャニス工業)バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 - Janis(ジャニス工業)バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 - Janis(ジャニス工業)バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 - Janis(ジャニス工業)

【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。
【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。
【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。
【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。
【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。
【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。

洗浄水量(L)大6.0/小5.0洗浄方式サイクロン洗浄排水芯(mm)床200セット内容便器/タンク/便座
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び現場への配送は行っておりません。
※事業所様(荷受人様常駐)に限らせて頂きます。予めご了承ください。
※またお届け先の事業者様の名称等が分かる看板確認が必須となります。
※4t車(幅:約2.3m)でのお届けとなります。配送先ご住所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。4t車でのお届けができない場合は、別途チャーター料金をご請求させて頂きます。
※お届けの再にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
種類
定格電源
定格消費電力(W)
年間消費電力量(kWh/年)
洗浄機能
快適機能
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63997719SC8091-SGB/BW1+ST0793-0EM/BW1+NC823WHL/BW11セットピュアホワイト手洗いなし暖房便座 ピュアホワイトAC100V(50/60Hz)48131-暖房便座/便ふた便座ソフト閉止【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/便座本体簡単着脱
122,000
48,880
53,768(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63997728SC8091-SGB/BW1+ST0793-1EM/BW1+NC823WHL/BW11セットピュアホワイト手洗いあり暖房便座 ピュアホワイトAC100V(50/60Hz)48131-暖房便座/便ふた便座ソフト閉止【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/便座本体簡単着脱
127,000
50,880
55,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63997737SC8091-SGB/BN8+ST0793-0EM/BN8+NC823WHL/BN81セットオフホワイト手洗いなし暖房便座 オフホワイトAC100V(50/60Hz)48131-暖房便座/便ふた便座ソフト閉止【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/便座本体簡単着脱
122,000
48,880
53,768(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63997746SC8091-SGB/BN8+ST0793-1EM/BN8+NC823WHL/BN81セットオフホワイト手洗いあり暖房便座 オフホワイトAC100V(50/60Hz)48131-暖房便座/便ふた便座ソフト閉止【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/便座本体簡単着脱
127,000
50,880
55,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63997755SC8091-SGB/LR8+ST0793-0EM/LR8+NC823WHL/LR81セットピンク手洗いなし暖房便座 ピンクAC100V(50/60Hz)48131-暖房便座/便ふた便座ソフト閉止【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/便座本体簡単着脱
122,000
48,880
53,768(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63997764SC8091-SGB/LR8+ST0793-1EM/LR8+NC823WHL/LR81セットピンク手洗いあり暖房便座 ピンクAC100V(50/60Hz)48131-暖房便座/便ふた便座ソフト閉止【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/便座本体簡単着脱
127,000
50,880
55,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63997773SC8091-SGB/BW1+ST0793-0EM/BW1+NC822W/BW11セットピュアホワイト手洗いなし普通便座 ピュアホワイトAC100V(50/60Hz)-----
109,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63997789SC8091-SGB/BW1+ST0793-1EM/BW1+NC822W/BW11セットピュアホワイト手洗いあり普通便座 ピュアホワイトAC100V(50/60Hz)-----
114,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63997798SC8091-SGB/BN8+ST0793-0EM/BN8+NC822W/BN81セットオフホワイト手洗いなし普通便座 オフホワイトAC100V(50/60Hz)-----
109,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63997807SC8091-SGB/BN8+ST0793-1EM/BN8+NC822W/BN81セットオフホワイト手洗いあり普通便座 オフホワイトAC100V(50/60Hz)-----
114,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80017509SC8091-SGB/BW1+ST0793-1EM/BW1+JCS-230ENN/BW11台ピュアホワイト手洗いあり--300174おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/ツインノズル暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止エコ機能:節電8時間切タイマー/電源ON・OFFスイッチ、清掃機能:便座ワンタッチスライド/便座本体簡単着脱
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80017518SC8091-SGB/BN8+ST0793-1EM/BN8+JCS-230ENN/BN81台オフホワイト手洗いあり--300174おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/ツインノズル暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止エコ機能:節電8時間切タイマー/電源ON・OFFスイッチ、清掃機能:便座ワンタッチスライド/便座本体簡単着脱
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80017527SC8091-SGB/BW1+ST0793-0EM/BW1+JCS-230ENN/BW11台ピュアホワイト手洗いなし--300174おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/ツインノズル暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止エコ機能:節電8時間切タイマー/電源ON・OFFスイッチ、清掃機能:便座ワンタッチスライド/便座本体簡単着脱
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80017536SC8091-SGB/BN8+ST0793-0EM/BN8+JCS-230ENN/BN81台オフホワイト手洗いなし--300174おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/ツインノズル暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止エコ機能:節電8時間切タイマー/電源ON・OFFスイッチ、清掃機能:便座ワンタッチスライド/便座本体簡単着脱
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63997658SC8091-SGB/BW1+ST0793-0EM/BW1+JCS-310ENN/BW11セットピュアホワイト手洗いなし洗浄便座 サワレット310 本体操作タイプ・脱臭機能なし ピュアホワイトAC100V(50/60Hz)300174おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/ツインノズル暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止【エコ機能】節電8時間切タイマー/電源ON・OFFスイッチ、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便座本体簡単着脱
186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63997667SC8091-SGB/BW1+ST0793-1EM/BW1+JCS-310ENN/BW11セットピュアホワイト手洗いあり洗浄便座 サワレット310 本体操作タイプ・脱臭機能なし ピュアホワイトAC100V(50/60Hz)300174おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/ツインノズル暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止【エコ機能】節電8時間切タイマー/電源ON・OFFスイッチ、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便座本体簡単着脱
191,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63997676SC8091-SGB/BN8+ST0793-0EM/BN8+JCS-310ENN/BN81セットオフホワイト手洗いなし洗浄便座 サワレット310 本体操作タイプ・脱臭機能なし オフホワイトAC100V(50/60Hz)300174おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/ツインノズル暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止【エコ機能】節電8時間切タイマー/電源ON・OFFスイッチ、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便座本体簡単着脱
186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63997685SC8091-SGB/BN8+ST0793-1EM/BN8+JCS-310ENN/BN81セットオフホワイト手洗いあり洗浄便座 サワレット310 本体操作タイプ・脱臭機能なし オフホワイトAC100V(50/60Hz)300174おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/ツインノズル暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止【エコ機能】節電8時間切タイマー/電源ON・OFFスイッチ、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便座本体簡単着脱
191,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
63997694SC8091-SGB/LR8+ST0793-0EM/LR8+JCS-310ENN/LR81セットピンク手洗いなし洗浄便座 サワレット310 本体操作タイプ・脱臭機能なし ピンクAC100V(50/60Hz)300174おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/ツインノズル暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止【エコ機能】節電8時間切タイマー/電源ON・OFFスイッチ、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便座本体簡単着脱
186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63997703SC8091-SGB/LR8+ST0793-1EM/LR8+JCS-310ENN/LR81セットピンク手洗いあり洗浄便座 サワレット310 本体操作タイプ・脱臭機能なし ピンクAC100V(50/60Hz)300174おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/ツインノズル暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止【エコ機能】節電8時間切タイマー/電源ON・OFFスイッチ、【清掃機能】便座ワンタッチスライド/便座本体簡単着脱
191,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63997816SC8091-SGB/LR8+ST0793-0EM/LR8+NC822W/LR81セットピンク手洗いなし普通便座 ピンクAC100V(50/60Hz)-----
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63997825SC8091-SGB/LR8+ST0793-1EM/LR8+NC822W/LR81セットピンク手洗いあり普通便座 ピンクAC100V(50/60Hz)-----
114,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63997658SC8091-SGB/BW1+ST0793-0EM/BW1+JCS-310ENN/BW180017527SC8091-SGB/BW1+ST0793-0EM/BW1+JCS-230ENN/BW1SC8091-SGB/BW1+ST0793-0EM/BW1+JCS-310ENN/BW1 バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業) 80017527バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定Janis(ジャニス工業)1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63997667SC8091-SGB/BW1+ST0793-1EM/BW1+JCS-310ENN/BW180017509SC8091-SGB/BW1+ST0793-1EM/BW1+JCS-230ENN/BW1SC8091-SGB/BW1+ST0793-1EM/BW1+JCS-310ENN/BW1 バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業) 80017509バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定Janis(ジャニス工業)1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63997676SC8091-SGB/BN8+ST0793-0EM/BN8+JCS-310ENN/BN880017536SC8091-SGB/BN8+ST0793-0EM/BN8+JCS-230ENN/BN8SC8091-SGB/BN8+ST0793-0EM/BN8+JCS-310ENN/BN8 バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業) 80017536バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定Janis(ジャニス工業)1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63997685SC8091-SGB/BN8+ST0793-1EM/BN8+JCS-310ENN/BN880017518SC8091-SGB/BN8+ST0793-1EM/BN8+JCS-230ENN/BN8SC8091-SGB/BN8+ST0793-1EM/BN8+JCS-310ENN/BN8 バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定 Janis(ジャニス工業) 80017518バリュークリンⅡ フロントスリム組合せトイレ 床200mm固定Janis(ジャニス工業)1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする