曜日別特売

高所作業台のび~る

高所作業台のび~る - 長谷川工業

収納時手摺付。
バネバランス式なので2名でスピーディーに組立てできます。
キャスターはブレーキ付で安全です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途高い所での作業として。最大使用荷重(kg)135材質設置寸法・奥行(mm)1700設置寸法・幅(mm)1600天板寸法・幅(mm)作業床寸法 590天板寸法・奥行(mm)作業床寸法 1500内容量1台
注意
※作業床高さ2m以上で使用される場合は、必ず墜落制止用具とヘルメットの着用お願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63999119TSE-2900S作業床高さ 1.19~2.90990×1960×1190212
765,000
659,800
725,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63999128TSE-3600S1.34~3.6890×1990×1340240
898,000
779,800
857,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする