可搬式作業台 デューク DUK

可搬式作業台 デューク DUK - 長谷川工業可搬式作業台 デューク DUK - 長谷川工業可搬式作業台 デューク DUK - 長谷川工業可搬式作業台 デューク DUK - 長谷川工業可搬式作業台 デューク DUK - 長谷川工業可搬式作業台 デューク DUK - 長谷川工業可搬式作業台 デューク DUK - 長谷川工業可搬式作業台 デューク DUK - 長谷川工業

仮設工業会認定品です。
昇降が安全にラクにできる60mmの幅広踏ざん。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途工場内や現場などに活躍踏ざん踏面幅(mm)60材質アルミ踏ざん間隔(mm)320最大使用質量(kg)150天板寸法(幅×奥行)(mm)500×1550内容量1台
注意
※DUK-1116・1116Tは感知棒を取り付けたまま保管できません。
※感知枠は手すりではありませんので、体をもたせかけたり、荷重をかけると変形や破損の恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
天板高さ(m)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63999277DUK-11160.73~1.05700×1660×15015.2
196,200
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63999286DUK-1116T0.73~1.05790×1660×15018.8
231,600
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63999295DUK-15161.04~1.44780×1670×21017.5
212,600
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63999304DUK-1516T1.04~1.44840×1670×21021.9
248,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63999313DUK-1816T1.36~1.76900×1670×21024.1
272,100
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63999329DUK-1816TG1.36~1.76900×1670×21027.1
335,300
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする