曜日別特売

組立作業台 DB ライトステップ

組立作業台 DB ライトステップ - 長谷川工業組立作業台 DB ライトステップ - 長谷川工業組立作業台 DB ライトステップ - 長谷川工業組立作業台 DB ライトステップ - 長谷川工業組立作業台 DB ライトステップ - 長谷川工業組立作業台 DB ライトステップ - 長谷川工業組立作業台 DB ライトステップ - 長谷川工業組立作業台 DB ライトステップ - 長谷川工業

組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。
天板の厚みが従来より10mmアップ。
たわみに強くなりました。
支柱端具はドライバーではずし交換可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質アルミ内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
天板高さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63999487DB1-6430.34.3-
40,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63999478DB1-6650.57.2-
59,600
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63999496DB1-5430.33.8-
39,300
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63999505DB1-6630.35.8-
45,600
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63999514DB2-6460.67200
74,700
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63999523DB2-5460.66.3200
73,400
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63999539DB2-6470.77.2200
84,900
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63999548DB2-5470.76.6200
83,500
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63999557DB3-6490.910.3200
111,400
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63999566DB4-84121.216.8200
178,500
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63999575DB4-64121.214.2200
174,600
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63999584DB5-104151.524200
244,200
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする