組立作業台 DBG ライトステップ

組立作業台 DBG ライトステップ - 長谷川工業組立作業台 DBG ライトステップ - 長谷川工業組立作業台 DBG ライトステップ - 長谷川工業組立作業台 DBG ライトステップ - 長谷川工業組立作業台 DBG ライトステップ - 長谷川工業組立作業台 DBG ライトステップ - 長谷川工業組立作業台 DBG ライトステップ - 長谷川工業組立作業台 DBG ライトステップ - 長谷川工業

25cmピッチで昇降がしやすい!
組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。
天板の厚みが従来より10mmアップ。
たわみに強くなりました。
支柱端具はドライバーではずし交換可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途工場や倉庫内などの作業に。寸法(幅W×奥行D)(cm)天板:60×40天板寸法・奥行(mm)400踏ざん踏面幅(mm)250最大使用荷重(kg)150材質アルミ内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板寸法(mm)
天板寸法・幅(mm)
天板寸法・奥行(mm)
天板高さ(m)
設置寸法・幅(mm)
設置寸法・奥行(mm)
最大使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63999715DBG2600×4006004000.5610670150
88,600
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63999724DBG3600×4006004000.75610920150
125,300
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63999733DBG4600×40060040016101170150
191,100
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63999749DBG5800×4008004001.258101420150
259,400
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする