あゆめーる Light

あゆめーる Light - ウェルファンあゆめーる Light - ウェルファン

立つ・歩くをしっかりサポートする四点杖
持ち手と同じ側の足を、杖の脚と脚の間に入れて使用します。
杖のフレーム内に、足を入れて立てる・歩けるメリット。
ベースは広くても、実際に歩く時に使用するスペースは、従来の四点杖と変わらないので、狭い場所でも使用できます。

材質本体/カーボン、グリップ/PVCゴム、足ゴム/合成ゴムブラック幅(cm)30.8脚長(cm)14.5奥行き(cm)(長側)36.8、(短側)25.8最大使用者体重(kg)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640034439940S780グリップ:63.5~77.5
24,000
23,980
非課税商品
23,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
640034599940M800グリップ:72.0~86.0
24,000
23,980
非課税商品
23,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする