曜日別特売

SUTTO fresh スットフレッシュ 男性用

SUTTO fresh スットフレッシュ 男性用 - 徳武産業SUTTO fresh スットフレッシュ 男性用 - 徳武産業
(1件のレビュー)

サラッと3時間速乾
サラッと快適メッシュ
吸水速乾(中底は除く)
手洗い可能
生地はもちろん見えないところもメッシュ素材で通気性アップ。一年中いつも快適です
履き口が広いので足入れしやすく、足に優しくフィット
驚きの軽さと、つま先カーブや一体形状底などが歩きやすさの秘密
隠れステッチで横ブレを防ぎます

混率(%)表・内:ポリエステル100、底:EVA樹脂標準質量(g/片足)100(Lサイズ)内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640035472248スカイグレー23.5~24.5L
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
640035562248スカイグレー25~26LL
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
640035652248スカイグレー26.5~27.53L
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
640035742248フォレストグリーン23.5~24.5L
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
640035832248フォレストグリーン25~26LL
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
640035992248フォレストグリーン26.5~27.53L
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64003565
2026-02-20
用途: 毎日のウォーキング
宗教法人 涌徳寺その他業種

メッシュが湿気や熱を発散し、軽くて柔らかく、靴下のような感覚。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする