SUTTO fresh スットフレッシュ 女性用

SUTTO fresh スットフレッシュ 女性用 - 徳武産業SUTTO fresh スットフレッシュ 女性用 - 徳武産業

サラッと3時間速乾
サラッと快適メッシュ
吸水速乾(中底は除く)
手洗い可能
生地はもちろん見えないところもメッシュ素材で通気性アップ。一年中いつも快適です
履き口が広いので足入れしやすく、足に優しくフィット
驚きの軽さと、つま先カーブや一体形状底などが歩きやすさの秘密
隠れステッチで横ブレを防ぎます

混率(%)表・内:ポリエステル100、底:EVA樹脂標準質量(g/片足)100(Lサイズ)内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640036082248ピーチS20.5~21.5
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
640036172248ピーチM22~23
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
640036262248ピーチL23.5~24.5
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
640036352248ピーチLL25~26
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
640036442248ミントS20.5~21.5
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
640036532248ミントM22~23
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
640036692248ミントL23.5~24.5
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
640036782248ミントLL25~26
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする