曜日別特売

エアロフレックスシート

エアロフレックスシート - エアロフレックス
(2件のレビュー)

屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート
冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。

用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※粘着なしタイプのため、取付には専用のエアロボンドをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64003048MS2-0331
6,620
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003057MS2-0661
11,830
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003066MS2-10101
14,230
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003075MS2-13131
18,820
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003084MS2-16161
23,640
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003093MS2-20201
28,450
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003109MS2-25251
37,880
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003118MS2-32321
49,710
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003127MS2-38381
61,710
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003136MS2-50501
65,450
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003145MS1-0330.5
3,310
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003154MS1-0660.5
5,910
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003163MS1-10100.5
7,110
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003179MS1-13130.5
9,410
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003188MS1-16160.5
11,820
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003197MS1-20200.5
14,230
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003206MS1-25250.5
18,940
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003215MS1-32320.5
24,850
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003224MS1-38380.5
30,850
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003233MS1-50500.5
32,730
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64003066
2023-11-27
用途: 機械のメンテナンス
山口工作所製造業

問題無く使用しました、これからも購入させてもらいます。

対象商品 : 64003136
2022-07-23
用途: 断熱材
教育・研究機関

エアロフレックス製品ですので,品質には問題ないと思いますが,板サイズが大きく,取りあっ使いが結構不便と思います.半分サイズなど,他のサイズも用意して戴けると助かります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする