エアロフレックスシート

エアロフレックスシート - エアロフレックス

屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート
冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
片面粘着タイプ。

用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64003249MS2-03NSA31
11,420
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003258MS2-06NSA61
16,630
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003267MS2-10NSA101
19,030
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003276MS2-13NSA131
23,620
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003285MS2-16NSA161
28,440
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003294MS2-20NSA201
33,250
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003303MS2-25NSA251
42,680
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003319MS2-32NSA321
54,510
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003328MS2-38NSA381
66,510
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003337MS2-50NSA501
70,250
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003346MS1-03NSA30.5
5,710
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003355MS1-06NSA60.5
8,310
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003364MS1-10NSA100.5
9,510
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003373MS1-13NSA130.5
11,810
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003389MS1-16NSA160.5
14,220
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003398MS1-20NSA200.5
16,630
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003407MS1-25NSA250.5
21,340
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003416MS1-32NSA320.5
27,250
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003425MS1-38NSA380.5
33,250
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64003434MS1-50NSA500.5
35,130
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする