モッシーオーク防寒 メカニックググローブ

モッシーオーク防寒 メカニックググローブ - Black Stallionモッシーオーク防寒 メカニックググローブ - Black Stallion
(2件のレビュー)

柔軟で快適な人工皮革を手の平に使用。
Mossy Oak(R)(モッシ―オーク)オリジナルの迷彩、Break-Up Contry(ブレイクアップカントリー)柄のメッシュスパンデックスを甲側に使用。(柄の切り取りは商品個々に変化しますのでご了承ください)
肌触りの良いフリースの裏地で保温力抜群。
サイズラインナップは、SからXL。
冬の屋外作業、キャンプ、サイクリング、ライディングなどの多用途に。

用途冬の屋外作業、キャンプ、サイクリング、ライディングなどの多用途材質手首:ゴム、面ファスナー入数(双)1機能柔軟、保温材質(甲)スパンデックス材質(掌側)合成皮革材質(裏地)手の平:フリース、手の甲:フリース、手首:なし材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし内容量1双
注意
※溶接作業及びその他の耐熱性を必要とする作業でのご使用はお避け下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64003809GW4640-MB-SMLS
3,352
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
64003818GW4640-MB-MEDM
3,352
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
64003836GW4640-MB-XLGXL
3,352
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
64003827GW4640-MB-LRGL
3,352
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 冬のバイクツーリング

早速、ツーリングに使ってみました。結果は多少は冷たい感じはしましたが耐えられる程度で快適に冬ツーリングに使えました。ただ一点 生地がどうしても分厚くなるので操作性は多少悪くなりますが、許容範囲です。

2025-11-20
用途: 冬のバイク

そこまで分厚くないのでライデイングに影響なさそうです。暖かいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする