曜日別特売

Φ16 DF16シリーズ 表示灯 CCC指定品

Φ16 DF16シリーズ 表示灯 CCC指定品 - 富士電機
種類照光押しボタン耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機種薄形短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状丸平形トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ電圧(V)
発光色
レバー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64004186DF16F0L-E3G-CCCAC/DC24
1,420
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
64004116DF16F0L-A3G-CCCAC/DC6
1,570
取扱い終了
返品不可
64004125DF16F0L-A3R-CCCAC/DC6
1,570
取扱い終了
返品不可
64004134DF16F0L-A3W-CCCAC/DC6乳白
1,570
取扱い終了
返品不可
64004143DF16F0L-B3G-CCCAC/DC12
1,570
取扱い終了
返品不可
64004159DF16F0L-B3R-CCCAC/DC12
1,570
取扱い終了
返品不可
64004168DF16F0L-B3W-CCCAC/DC12乳白
1,570
取扱い終了
返品不可
64004177DF16F0L-B3Y-CCCAC/DC12
1,570
取扱い終了
返品不可
64004195DF16F0L-E3R-CCCAC/DC24
1,570
取扱い終了
返品不可
64004204DF16F0L-E3W-CCCAC/DC24乳白
1,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする