NEO SCシリーズ 電磁接触器

NEO SCシリーズ 電磁接触器 - 富士電機
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式交流操作形端子カバーなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
フレーム
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
補助接点
機械的耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64004694SC-N1-AC200VケースカバーなしN1形74×87×962a2b1000万回
23,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
64004703SC-N2-AC100VケースカバーなしN2形74×87×962a2b1000万回
28,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
64004719SC-N2-AC200VケースカバーなしN2形74×87×962a2b1000万回
28,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64004728SC-N2S-AC200VケースカバーなしN2S形88×110×1112a2b500万回
31,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
64004737SC-N3-AC200VケースカバーなしN3形88×110×1112a2b500万回
47,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64004746SC-N4-AC100VケースカバーなしN4形88×127×1172a2b500万回
35,300
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
64004755SC-N5C-100Vケースカバー付N5形--500万回
55,000
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
64004764SC-N5C-200Vケースカバー付N5形--500万回
55,000
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする