富士電機
新SCシリーズ 電磁開閉器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
主回路電圧(V)
モーター容量(kW)
コイル電圧(V)
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64005035
SW-0-200V1.5KW-AC200V1A
1a
AC200
1.5
AC200
(200-240V)2.7・(380-440V)4
¥
7,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64005044
SW-0-200V2.2KW-AC200V1A
1a
AC200
2.2
AC200
(200-240V)2.7・(380-440V)4
¥
7,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
64005053
SW-0-5A-AC200V1A
-
-
-
-
-
¥
7,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
21日以内出荷
返品不可
64005069
SW-5-1-200V3.7KW-AC200V1A1B
1a1b
AC200
3.7
AC200
(200-240V)4・(380-440V)7.5
¥
22,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください