サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ - 富士電機
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式内容量1個
1410件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
極数
スイッチ
接点構成
定格絶縁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64007169CP30FI-1P001約801補助・警報スイッチなし-AC250/DC65両用
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
64007178CP30FI-1P001KA約801標準負荷・警報スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007187CP30FI-1P001KB約801標準負荷・警報スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007196CP30FI-1P001W1A約801微小負荷・補助スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,210
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007205CP30FI-1P001W1B約801微小負荷・補助スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,210
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007214CP30FI-1P001WA約801標準負荷・補助スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007223CP30FI-1P001WB約801標準負荷・補助スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007239CP30FI-1P002約801補助・警報スイッチなし-AC250/DC65両用
2,550
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
64007248CP30FI-1P002KA約801標準負荷・警報スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007266CP30FI-1P002KB約801標準負荷・警報スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007284CP30FI-1P002W1A約801微小負荷・補助スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,210
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007293CP30FI-1P002W1B約801微小負荷・補助スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,210
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007309CP30FI-1P002WA約801標準負荷・補助スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
当日出荷
64007318CP30FI-1P002WB約801標準負荷・補助スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007327CP30FI-1P003約801補助・警報スイッチなし-AC250/DC65両用
2,550
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
64007336CP30FI-1P003K1A約801微小負荷・警報スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,210
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007345CP30FI-1P003K1B約801微小負荷・警報スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,210
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007354CP30FI-1P003KA約801標準負荷・警報スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007363CP30FI-1P003KB約801標準負荷・警報スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007379CP30FI-1P003W1A約801微小負荷・補助スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,210
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007388CP30FI-1P003W1B約801微小負荷・補助スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,210
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007397CP30FI-1P003WA約801標準負荷・補助スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
64007406CP30FI-1P003WB約801標準負荷・補助スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007415CP30FI-1P003Z3約801補助・警報スイッチなし-AC250/DC65両用
2,675
2,198
2,418(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007424CP30FI-1P005K1A約801微小負荷・警報スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,210
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007433CP30FI-1P005K1B約801微小負荷・警報スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,210
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007449CP30FI-1P005KA約801標準負荷・警報スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007458CP30FI-1P005KB約801標準負荷・警報スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007467CP30FI-1P005W1A約801微小負荷・補助スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,210
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007476CP30FI-1P005W1B約801微小負荷・補助スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,210
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007485CP30FI-1P005WA約801標準負荷・補助スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
64007494CP30FI-1P005WB約801標準負荷・補助スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007503CP30FI-1P005Z3約801補助・警報スイッチなし-AC250/DC65両用
2,675
2,198
2,418(税込)
53日以内出荷
返品不可
64007519CP30FI-1P007約801補助・警報スイッチなし-AC250/DC65両用
2,550
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
64007528CP30FI-1P007KA約801標準負荷・警報スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007537CP30FI-1P007KB約801標準負荷・警報スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007546CP30FI-1P007W1A約801微小負荷・補助スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,210
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007555CP30FI-1P007W1B約801微小負荷・補助スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,210
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007564CP30FI-1P007WA約801標準負荷・補助スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
64007573CP30FI-1P007WB約801標準負荷・補助スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007589CP30FI-1P007Z3約801補助・警報スイッチなし-AC250/DC65両用
2,675
2,198
2,418(税込)
53日以内出荷
返品不可
64007598CP30FI-1P010約801補助・警報スイッチなし-AC250/DC65両用
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
64007607CP30FI-1P010KA約801標準負荷・警報スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007616CP30FI-1P010KB約801標準負荷・警報スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007625CP30FI-1P010W1A約801微小負荷・補助スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,210
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007634CP30FI-1P010W1B約801微小負荷・補助スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,210
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007643CP30FI-1P010WA約801標準負荷・補助スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007659CP30FI-1P010WB約801標準負荷・補助スイッチ1個1bAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
64007668CP30FI-1P015約801補助・警報スイッチなし-AC250/DC65両用
2,550
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
64007677CP30FI-1P015KA約801標準負荷・警報スイッチ1個1aAC250/DC65両用
3,170
2,598
2,858(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする