曜日別特売

スーパータイマMS4Sシリーズ 熱帯湿地仕様

スーパータイマMS4Sシリーズ 熱帯湿地仕様 - 富士電機
仕様熱帯湿地仕様質量(g)約100耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間電圧許容変動85~110%Vn絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)許容相対湿度(%)35~85RH(ただし、氷結、結露なきこと)電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接点構成
消費電力
制御出力
復帰時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64021293MS4SA-AP-NETUAC100~240-AC用:約2VA・DC用:約1WAC250V 5A(cosΦ=1)0.1s以下
5,530
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
64021309MS4SA-DL-NETUDC48~127-AC用:約2VA・DC用:約1WAC250V 5A(cosΦ=1)0.1s以下
5,530
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64021336MS4SY-AP-NETUAC100~240-AC用:約10VAAC240V 5A(cosΦ=1)0.5s以下
9,120
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
64021318MS4SC-AP-NETUAC100~240-AC用:約10VA・DC用:約1WAC240V 5A(cosΦ=1)0.1s以下
5,700
取扱い終了
返品不可
64021327MS4SF-AP1T-NETUAC100~240リセット付AC用:約1VA・DC用:約1WAC250V 3A(cosΦ=1)-
8,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする