電磁接触器FCシリーズ 熱帯湿地仕様

電磁接触器FCシリーズ 熱帯湿地仕様 - 富士電機
仕様熱帯湿地仕様保護構造ケースカバー無し接点構成1a1b端子形状ねじ端子コイル電圧(V)AC200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格通電電流(A)
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64021406FC-3-AC200V1A1B-NETU60(200-240V)11・(380-440V)19(200-240V)50・(380-440V)40
21,200
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
64021415FC-4-AC200V1A1B-NETU80(200-240V)15・(380-440V)30(200-240V)65・(380-440V)65
32,800
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする