富士電機
NEO SCシリーズ 可逆形電磁開閉器
接点構成
2a2b×2
主回路電圧(V)
200
モーター容量(kW)
11
定格通電電流(A)
80
コイル電圧(V)
AC100
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)11・(380-440V)22
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)11・(380-440V)7
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)
(100V)11・(200V)11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
64021905
SW-N2SRM-200V11KW-AC100V
¥
52,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
71日以内出荷
返品不可
2026年
09月28日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください