富士電機
分電盤モジュールシリーズ 漏電遮断器
定格電流(A)
20
定格周波数(Hz)
50/60
接続方式
表面形(ねじ端子)
相線式
1Φ2W
動作時間
(最大)0.1s
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
完全電磁式
トリップボタン
有
逆接続
不可
汚染度(使用環境)
2
極数・素子数
2P2E
定格使用電圧(V)
AC100-100/AC200-200共用
メガテスト切換スイッチ
無
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64022429
EW50AFC-2P020B
¥
16,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください