富士電機
閉鎖形・防油形●AH165シリーズ
端子形状
はんだ兼タブ(#110)用
構造
防油形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
定格周波数(Hz)
50/60
保存温度(℃)
-40~70
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
色(本体)
赤
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
接点構成
耐電圧
使用周囲温度(℃)
操作部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64022438
AH165-V5R01
操作部:IP65F(防油大形)
1b
充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)
-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)
プッシュロック大形(Φ32)
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64022447
AH165-ZRB3
操作部保護構造:IP40(閉鎖形)、IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)
2c
充電部対アース間:AC2000V 1分間
-20~55(ただし、氷結、結露なきこと)
丸突形
¥
1,280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください