ブリーズブロンズ ワークソックス レギュラー

ブリーズブロンズ ワークソックス レギュラー - ブリーズブロンズブリーズブロンズ ワークソックス レギュラー - ブリーズブロンズブリーズブロンズ ワークソックス レギュラー - ブリーズブロンズ

編込み密度を高め、耐久性と消臭性を向上させました。さらに抗ウイルス加工を製品に施すことで、
さらに安心してご使用できるようになりました。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリー認証。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実実績を持ちます。

用途消臭ソックス、抗ウィルス材質綿、ポリエステル、ポリウレタンブラック機能消臭入数1足各種認証SEKマーク指タイプ先丸内容量1足
注意
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や
漂白剤、柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢
又はクエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると
積み重なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64028354S-1823~25
オープン
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
64028363S-1825~27
オープン
1,290
1,419(税込)
翌日出荷
返品不可
64028379S-1827~29
オープン
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする