ブリーズブロンズ スポーツ5本指ソックス

ブリーズブロンズ スポーツ5本指ソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ スポーツ5本指ソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ スポーツ5本指ソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ スポーツ5本指ソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ スポーツ5本指ソックス - ブリーズブロンズ

スポーツシーンにも適したメッシュ編みによるサポート付で、足の形にしっかりフィットする
立体構造をもったソックスです。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリーで認証された確かな消臭力は、足の臭いの原因物質である
イソ吉草酸や、汗の臭いの原因物質アンモニアの分子を分解消臭します。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用さた実績のあるブランドです。

用途消臭ソックス、5本指ソックス各種認証SEKマーク内容量1足
注意
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や
漂白剤、柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢
又はクエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると
積み重なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
機能
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64028415S-5 ショート丈ブラック綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン25~275本指1足消臭
オープン1,790
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り3点です
64028433S-5 ミドル丈ブラック綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン25~275本指1足消臭
オープン2,490
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028449S-5 ミドル丈ブラック綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン27~295本指1足消臭
オープン2,490
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028424S-5 ショート丈ブラック綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン27~295本指1足消臭
オープン1,790
1,790
1,969(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする