曜日別特売

ブリーズブロンズ カバーソックス

ブリーズブロンズ カバーソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ カバーソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ カバーソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ カバーソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ カバーソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ カバーソックス - ブリーズブロンズブリーズブロンズ カバーソックス - ブリーズブロンズ

ブリーズブロンズの消臭力をさらに体感するソックスです。
インナーソックスタイプは、やや長めのカットが甲の部分をしっかりサポートしながら、
内側の極短パイル状仕上げにより、薄手ながら足裏の汗をしっかり吸収し、大変快適です。
薄手の平編地が素足感覚で着用できる夏場の逸品に。
スニーカーやローファーなど素足履きのように見せたい靴におすすめです。
かかとには滑り止めがついており、脱げにくい設計になっています。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリー認証。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実実績を持ちます。

用途消臭ソックス、カバーソックス、滑り止め付、スニーカーやローファーなど素足履きに見せたいシーンに材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン機能消臭入数1足各種認証SEKマーク指タイプ先丸内容量1足
注意
※ヌードベージュ色は23~25cmのみの展開となります。
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や
漂白剤、柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢
又はクエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると
積み重なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64028458S-19ブラック23~25
オープン
1,490
1,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028467S-19ブラック25~27
オープン
1,490
1,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028476S-19ブラック27~29
オープン
1,490
1,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028485S-19グレー23~25
オープン
1,490
1,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028494S-19グレー25~27
オープン
1,490
1,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028503S-19グレー27~29
オープン
1,490
1,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028519S-19ヌードベージュ23~25
オープン
1,490
1,639(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする