曜日別特売

ブリーズブロンズ メンズTシャツ

ブリーズブロンズ メンズTシャツ - ブリーズブロンズブリーズブロンズ メンズTシャツ - ブリーズブロンズ

ブリーズブロンズの消臭力を最も身近に体感できる男性用肌着です。
素材には肌触りを重視した綿を主体にしながらもストレッチ性をもたせていますので、動きやすさも抜群です。
衿のカットはやわらかなカーブを持ったV衿ですので、シャツの第1ボタンを開けても見えないのでスマートです。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリーで認証された確かな消臭力で、夏場など汗をかく時期でもおすすめの商品です。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実績をもちます。

用途男性用Tシャツ、肌着、消臭機能消臭、ストレッチ材質綿:93%、ポリウレタン:7%各種認証SEKマーク内容量1着
注意
※体臭・天然臭以外の人工的な臭い(香水・タバコ・薬品など)は消臭いたしません。
※品質を維持し、消臭機能を最大限に持続させるためのポイントとして、塩素系洗剤や
漂白剤、柔軟剤はできるだけ使用せず、中性洗剤のご使用をおすすめしています。
どうしても消臭機能の低下が気になる場合には、お水約2Lに対してご家庭の一般的なお酢
又はクエン酸をキャップ1杯程度入れ、かき混ぜた後、一晩つけ置きしてから水洗いすると
積み重なった余分な成分などが落ち、消臭機能の回復を促すことができます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
身幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64028957K-3 V衿ホワイトL695321
オープン
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028975K-3 V衿ブラックM675020
オープン
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028984K-3 V衿ブラックL695321
オープン
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
64029009K-3 丸衿ホワイトM675020
オープン
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
64029018K-3 丸衿ホワイトL695321
オープン
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
64029027K-3 丸衿ホワイトLL715622
オープン
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
64029036K-3 丸衿ブラックM675020
オープン
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
64028948K-3 V衿ホワイトM675020
オープン
取扱い終了
返品不可
64028966K-3 V衿ホワイトLL715622
オープン
取扱い終了
返品不可
64028993K-3 V衿ブラックLL715622
オープン
取扱い終了
返品不可
64029045K-3 丸衿ブラックL695321
オープン
取扱い終了
返品不可
64029054K-3 丸衿ブラックLL715622
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする