モノタロウ

タイヤ&レザーワックス

タイヤ&レザーワックス - モノタロウタイヤ&レザーワックス - モノタロウタイヤ&レザーワックス - モノタロウタイヤ&レザーワックス - モノタロウタイヤ&レザーワックス - モノタロウ
(102件のレビュー)

タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。
素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。
タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。

用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに成分ジメチルポリシロキサン、水タイプ液体(水性)液性中性pH値6~7液色白色危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※64078718はスプレーボトルですが、スプレー部分は別途お客様にてご用意ください。
※本製品にはシリコン化合物が含まれているため、頻繁に使用するとタイヤ表面部分の老化防止剤が流出し、紫外線やオゾンの影響でタイヤに亀裂が起きやすくなるためご注意ください。
※スプレーガンの種類により、内部のゴムパッキンが硬化しやすく、その影響で出が悪くなる場合がございます。スプレーガン側のパッキンを調整や新しいスプレーガンに交換ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64078718-1本(1L)-
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64078727-1本(4L)アダプターノズル
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
64078736-1箱(18L)コック
7,398
8,138(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
付属品
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
64078736-1箱(18L)コック6,6987,368
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:102
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64078727
2025-11-23
用途: メンテナンス
運輸・通信業

車のタイヤ用に購入しましたが、思った以上にツヤが出て大満足です。塗布するとしっかりと光沢が出て、まるで新品タイヤのような仕上がりになります。表面を保護してくれるので、劣化防止にも役立ちそうです。

対象商品 : 64078718
2025-11-08
用途: 洗車
サービス業

今迄使った中で一番好きな黒さで気にってます。どれほど効果が継続するか楽しみです。

2025-10-06
用途: 自車メンテナンス
ガレージ GT-R

大容量で安価、且つべとつかず良い。当面数年間は使えますね。

2025-08-21
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤのみならず樹脂・レザー等艶がテカらずちょうどいい具合に仕上がる。

対象商品 : 64078718
2025-10-15
用途: 車のメンテ
サービス業

大容量で艶感も悪くないので購入して良かったと思います。

対象商品 : 64078727
2025-06-15
用途: 車のタイヤ、内装
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤワックスを塗っても余りてかびかりせす、自然な感じになるので良いと思います。

2025-03-27
用途: 自動車のメンテナンス時

100円ショップの霧吹きボトルに入れて、水で希釈。大体3倍くらいに薄めて使っています。確か中性なのでタイヤ表面の保護膜を痛めることなく使えていると感じています。
溶剤系のものに比べて艶感はありませんが、十分な黒さを確保できると思います。

1が参考にしています
2025-01-25
用途: 自家用車のタイヤとダッシュボードの艶出しに
運輸・通信業

ふつうのタイヤワックスはギラギラして「いかにも」って感じになりますが、
この商品は、控えめで新品のタイヤに変えたような感じになります。
重ね塗りするといいみたい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする