曜日別特売

茂木和哉 オレンジクリーナー

茂木和哉 オレンジクリーナー - 茂木和哉茂木和哉 オレンジクリーナー - 茂木和哉茂木和哉 オレンジクリーナー - 茂木和哉茂木和哉 オレンジクリーナー - 茂木和哉
(1件のレビュー)

家中まるごとこれ1本!
汚れ落としのプロが認めたオレンジマルチクリーナー!
天然由来成分99%オレンジオイル配合の万能洗剤
レンジの油汚れや壁紙の黒ずみにピンポイント泡噴射!

シリーズ茂木和哉商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※ハガレ、シミ、変色等の心配があるものは必ず目立たない所で試してから使う。
※電源まわりは注意して使用する。
※直射日光の当たる所、高温になる所、凍結する所、アルミ・ニス塗りの家具等使用できない場所には保管しない。
※必ず「STOP」で保管する。
※「STOP」のままスプレーしない。ノズルを顔に向けない。「噴射位置」にした時、液が飛び出ることがある。
※人に向けてスプレーしない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64030953C00462
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64030953
2023-03-01
用途: 家庭用ガスレンジの五徳台掃除用として購入
その他業種

去年暮、掃除用洗剤売り場で目に入り、ちょっと価格が高めですが思い切って購入! 大の五徳二台のうち一台があっさり綺麗になりましたが、よく使っている方がなかなか落ちなかったので、何度も同じ作業を繰り返しているうちに落ちていくのが目に見えて楽しくなり、気がつくとボトルの中身が少量になってしまったので、買った場所に買いに行きましたら、既にお掃除グッズコーナーは無くなっていたためモノタロウさんで注文した次第です。落ちるって気持ちのいいものですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする