曜日別特売

激落ちくん工場用メラミンスポンジ

激落ちくん工場用メラミンスポンジ - LEC(レック)激落ちくん工場用メラミンスポンジ - LEC(レック)激落ちくん工場用メラミンスポンジ - LEC(レック)激落ちくん工場用メラミンスポンジ - LEC(レック)激落ちくん工場用メラミンスポンジ - LEC(レック)激落ちくん工場用メラミンスポンジ - LEC(レック)
(1件のレビュー)

激落ちくんを大容量購入!
金属製機械などを磨きやすい厚手タイプです。
工場最適サイズ!シリンダー等金属製機械の汚れ落としや仕上げ磨きに!
ドイツ生まれの新素材で、水だけですっきり!
洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。
1個サイズ12.5×6.9×2.9cmの厚手タイプが120個も入っています!

材質メラミンフォーム寸法(mm)415×29×250H質量(g)690シリーズ激落ちくん使用場所工場用カットサイズ(mm)125×69×29H適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)内容量1箱(120個)
注意
※身体には使用しないでください。
※農作業における野菜の泥汚れ落としにも使用できますが、その用途以外での食品には使用しないでください。
※対象物の取扱説明書を必ずご確認の上、ご使用ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。凹凸面の使用や強い力でこすると摩耗して裂けることがあります。
※レンジ周り等のひどい油汚れは、水だけで落ちない場合があります。
※目地やヒビ割れ等にしみこんだ汚れや、カビ、蛇口まわり等で石灰状にこびりついた汚れは落ちません。
※電化製品に使用する場合は内部に水滴が入らないようご注意ください。感電、故障の原因になります。
※細かいキズが入ることがあります。あらかじめ目立たない部分でお試しください。
※肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋をご使用ください。
※誤飲、窒息のおそれがありますので幼児の手の届かないところに保管してください。
熱湯消毒並びに漂白剤・カビ除去剤の使用はお避けください。
※カッターやはさみで切る時には、ケガをしないように充分ご注意ください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64030978S00727
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-02
用途: 竣工美装時
さくら美建装合同会社サービス業

型くずれず長持ちして経費削減になるので助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする