【激落ちくん】塗りやすいくもり止リキッド

【激落ちくん】塗りやすいくもり止リキッド - LEC(レック)【激落ちくん】塗りやすいくもり止リキッド - LEC(レック)【激落ちくん】塗りやすいくもり止リキッド - LEC(レック)【激落ちくん】塗りやすいくもり止リキッド - LEC(レック)【激落ちくん】塗りやすいくもり止リキッド - LEC(レック)【激落ちくん】塗りやすいくもり止リキッド - LEC(レック)【激落ちくん】塗りやすいくもり止リキッド - LEC(レック)【激落ちくん】塗りやすいくもり止リキッド - LEC(レック)
(3件のレビュー)

浴室の鏡、湯気でくもらない。
ヘッドが曲がった塗りやすい形の容器です。
入浴約20回分の持続効果ががあります。(乾いた鏡に塗った場合)
50cm×50cmの鏡に対して約40回程度塗れます。
湯気の状態や鏡の汚れ具合、塗り方などの条件によって効果、持続期間は異なります。
濡れた鏡にもご使用いただけます。(持続期間は短くなります。)
ティッシュなどを使い、抵抗を感じるまで塗り広げていただきますと、より効果が持続します。

用途浴室鏡のくもり止め商品タイプ本体材質本体・中栓:ポリエチレン、キャップ・アダプター:ポリプロピレン、フェルト:ポリエステル寸法(mm)70×50×95H繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ガラス製の鏡以外(樹脂製など)や特殊加工が施された鏡(くもり止め加工など)には使用しないでください。
不明の場合は鏡の製造メーカーまたは販売店へお問い合わせください。
※絶対に飲まないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64031127B00323強力
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
※使用例20163185B-856スタンダード
1,082
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64031127
2025-11-11
用途: 浴室の鏡の曇りどめ
その他業種

3.4回使用した後で、鏡と接触しているスポンジ部分が分離してしまい塗りづらくなってしまった。
今まで、店頭で購入したした物は、このような事はなかったので残念です。

対象商品 : 20163185
2019-09-14
用途: 風呂掃除

前回購入して二度目です、効果が持続して大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 64031127
2023-12-22
用途: 浴室鏡の曇り止め
製造業

浴室の鏡に塗布しました。入浴時には曇っていた鏡がシャワーで濡らすと曇が取れて、入浴の間に再び曇ることはありませんでした。耐久性はまだわかりませんので様子見です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする