LEC(レック)
激落ちくん
激落ちくん鏡のくもり止めスプレーお手軽コート
手軽にシュッ効果長持ち。
浴室の鏡、湯気でもくもらない。
重ね塗りOK。
用途
鏡用
仕様
鏡
成分
水・多価アルコール・シリカ・界面活性剤
寸法(mm)
80×40×180
質量(g)
89
タイプ
くもり止めスプレー
シリーズ
激落ちくん
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(70mL)
注意
※ガラス製の鏡以外(樹脂製など)や特殊加工が施された鏡(くもり止め加工など)には使用しないでください。
不明の場合は鏡の製造メーカーまたは販売店へお問い合わせください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64031136
B00373
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください