曜日別特売

【激落ちくん】鏡のダイヤモンドウロコ取り

【激落ちくん】鏡のダイヤモンドウロコ取り - LEC(レック)【激落ちくん】鏡のダイヤモンドウロコ取り - LEC(レック)【激落ちくん】鏡のダイヤモンドウロコ取り - LEC(レック)【激落ちくん】鏡のダイヤモンドウロコ取り - LEC(レック)【激落ちくん】鏡のダイヤモンドウロコ取り - LEC(レック)【激落ちくん】鏡のダイヤモンドウロコ取り - LEC(レック)【激落ちくん】鏡のダイヤモンドウロコ取り - LEC(レック)【激落ちくん】鏡のダイヤモンドウロコ取り - LEC(レック)
(1件のレビュー)

最硬質の研磨剤[人工ダイヤモンド]を使用した、プロ仕様の特殊研磨シートです。水をつけてこするだけで酸成分が溶け出し、浴室鏡のガンコなウロコ(鱗状痕)を落とします。繰り返し使えて経済的です。

用途浴室鏡のウロコ汚れシリーズ激落ちくん適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※キズの原因になりますので、ガラス製の鏡以外(樹脂製など)や特殊加工が施された鏡(くもり止め加工など)には使用しないでください。
不明の場合は鏡の製造メーカーまたは販売店へお問い合わせください。
※必ず目立たないところでお試し、鏡面のキズが目立たなことを確認してからご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
質量(g)
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64031145B00322シートタイプ86×67×5H15研磨部:人工ダイヤモンド、ソーダ―石灰ガラス、紙、りんご酸、酒石酸、クエン酸、ポリエステル、スポンジ部:ポリエチレンフォーム
オープン
669
736(税込)
当日出荷
64031154B00321グリップタイプ36×68×55H18研磨部:人工ダイヤモンド、酸化セリウム、ポリウレタン、塩化ビニル、りんご酸、酒石酸、クエン酸、スポンジ部:ポリエチレンフォーム
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
64031163B00320超ハード50×20×24H10研磨部:人工ダイヤモンド、酸化セリウム、酸化アルミニウム、ポリウレタン、塩化ビニル、スポンジ部:ポリエチレンフォーム
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64031145
2023-05-05
用途: お風呂掃除

お風呂の鏡のウロコ取りに使用するつもりで購入しましたが効果はいまいちでした。以前に購入したブロックタイプの方が落ちは良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする