激落ちくんさっと使える不織布ふきん

激落ちくんさっと使える不織布ふきん - LEC(レック)激落ちくんさっと使える不織布ふきん - LEC(レック)激落ちくんさっと使える不織布ふきん - LEC(レック)激落ちくんさっと使える不織布ふきん - LEC(レック)激落ちくんさっと使える不織布ふきん - LEC(レック)激落ちくんさっと使える不織布ふきん - LEC(レック)激落ちくんさっと使える不織布ふきん - LEC(レック)激落ちくんさっと使える不織布ふきん - LEC(レック)

柔らかく吸水性のあるマルチに使えるふきんです。
サッとシンクやテーブルを拭くなどあらゆるシーンで活躍します。
カラ拭き、水拭きのどちらでもお使いいただけます。
乾きが早い不織布タイプです。
スプレーをひと拭きでウェットシートとしてもお使いいただけます。
かわいい柄付きです。

材質レーヨン・ポリエステル寸法(mm)200×200質量(g)128タイプ不織布ふきんシリーズ激落ちくん繰り返し・詰め替え対応内容量1個(60枚)
注意
※本品は水に溶けないためトイレや排水口に流さないでください。
※固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64031258K00362
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする