Ba激落ちくんマイクロファイバー

Ba激落ちくんマイクロファイバー - LEC(レック)Ba激落ちくんマイクロファイバー - LEC(レック)Ba激落ちくんマイクロファイバー - LEC(レック)Ba激落ちくんマイクロファイバー - LEC(レック)Ba激落ちくんマイクロファイバー - LEC(レック)Ba激落ちくんマイクロファイバー - LEC(レック)Ba激落ちくんマイクロファイバー - LEC(レック)Ba激落ちくんマイクロファイバー - LEC(レック)

洗剤を使わずに汚れを落とす高機能ふきん・クロスです。
超極細繊維が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。
カラ拭き、水拭きのどちらもお使いいただけます。

用途カラ拭き、水拭きに。仕様マイクロファイバー材質ポリエステル85%・ナイロン15%寸法(mm)280×280質量(g)188シリーズ激落ちくん繰り返し・詰め替え対応内容量1個(10枚)
注意
※うるし・金銀箔などのキズつきやすいものには使用しないでください。
※固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64031285K00427ブルー・ホワイトふきん
オープン
689
758(税込)
当日出荷
64031276S00735ブルー・ベージュクロス
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする