品川商工
絶縁キャップ
L
44
l1
4.0
t
1.0
l2
27.0
l3
4.5
Φd1
12.0
Φd2
10.0
寸法l4(mm)
4.5
寸法l5(mm)
4.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64033638
VCC-2-09
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください