品川商工
ワイヤークランプ
配線束、ケーブル等の結束固定具です。
ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。
両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
収納径(Φmm)
L
W1
W2
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64033647
S-508
1セット(100個)
最大:8.5
15.0
17.5
9.0
0.9
2.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
64033656
S-514
1セット(50個)
最大:14.0
29.5
24.0
13.0
1.2
3.0
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください