ニックス(日幸工業)
ケーブルグランド スーパーシール NW-12
色
黒
取付穴
ネジ穴呼びG1/2(PF1/2)
コード径(Φmm)
8.0~12.0
取付穴径(Φmm)
21.0
取付板厚(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64033823
NW-12R
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください