ワンタッチブッシュ

ワンタッチブッシュ - ニックス(日幸工業)

優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性
1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く)
ブッシュの内側の丸みが電線を保護
片側からの差込でパネルに確実に固定
取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単

材質6ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
C
取付穴径(Φmm)
内径A(Φmm)
フランジ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64033918NB-810.513.0(+0.2・-0)8.0B:15.0
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
64033927NB-1511.020.0(+0.2・-0)15.0B:23.0
オープン
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
64033936NB-1912.026.0(+0.2・-0)19.0B:29.0
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
64033945NB-2512.033.0(+0.2・-0)25.0B:36.0
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする